FS2000マルチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30835577 品番 FS-M4
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。

外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)2.1 内径H(Φmm)20 用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断 適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板 チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄筋コンクリート管、アルミ管などの非鉄金属管、一般鋼管、および高合金鋳鉄品等の切断には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする