SDカッターSプロテクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30835613 品番 SD-SF5
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切れ味アップ
プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。
切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)

外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)2.2 内径H(Φmm)22 用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 トラスコ品番852-4041 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする