三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
職人芸セグメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
30835787
品番
SE-E6
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
外径D(Φmm)
150
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
22
用途
コンクリート、ブロックの切断
適合材
コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)
6
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応