職人芸セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード30835796 品番SE-E7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。

外径D(Φmm)180 刃厚T(mm)2 内径H(Φmm)25.4 用途コンクリート、ブロックの切断 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30835796 SE-E7 71147844 SS-DX7 職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業 職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業 1枚 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする