三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
職人芸リム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
150
注文コード
30835814
品番
RZ-E6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
外径D
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
外径D(Φmm)
150
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
22
用途
コンクリート、ブロックの切断
適合材
コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)
6
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応