三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
職人芸リム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30835823
品番
RZ-E7
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
外径D(Φmm)
180
刃厚T(mm)
2.2
内径H(Φmm)
25.4
用途
コンクリート、ブロックの切断
適合材
コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)
6
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応