低騒音ナイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)125 注文コード30835893 品番LT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は外径Dなど3種類から選べます 他の種類を見る

特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。
寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。
ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。

外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)2 内径H(Φmm)22 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30835893 LT-5 10045716 LT-5 レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業 レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業 1枚 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
30835893 LT-5 03690717 LT-S5 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業 1枚 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする