楽々カット君

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード30835918 品番RA-4
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

さまざまなタイルの切断に。

外径D(Φmm)103 刃厚T(mm)1.4 内径H(Φmm)20 用途タイルの切断 適合材タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30835918
2020-04-16
用途:
外壁タイル用に使った。
株式会社菅建装 様 (建設業・工事業)

又買いたいと思います。金額もてごろで切りやすいので又買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする