LT-6 レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業 30835945

LT-6 レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業 30835945
LT-6 レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業 30835945

レーザーターボ8X

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)150
内径H(Φmm)22
内容量1枚注文コード30835945品番LT-6
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高い安全性
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。
焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。
切れ味の向上
御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断外径D(Φmm)150刃厚T(mm)2.3内径H(Φmm)22適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする