レーザーターボ8X

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30835954 品番 LT-7
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高い安全性
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。
焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。
切れ味の向上
御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。

外径D(Φmm)180 刃厚T(mm)2.3 内径H(Φmm)25.4 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする