三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
職人芸RIMフランジ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
30835972
品番
RZ-EF4
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
M10
用途
コンクリート、ブロックの切断
適合材
コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は皿ネジ表面に高反応性接着剤を特殊加工し、ネジ部が強固に固定されています。一度皿ネジを緩めると接着力が無くなりますので再利用しないで下さい。