切断名人

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード30836006 品番ST-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。

外径D(Φmm)150 刃厚T(mm)2.1 内径H(Φmm)22 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする