切断名人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード30836024 品番ST-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。

外径D(Φmm)203 刃厚T(mm)2.3 内径H(Φmm)25.4 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする