SU-660-500-7 ベルトパーテーション(スタンドD) テラモト 30840933

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ベルトパーテーション(スタンドD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30840933 品番SU-660-500-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルで使いやすいベルトパーテーション。
スタートとキャッチが一体型ですので、設置が簡単。

ベルト色 材質(ベース)鋳鉄、ステンレス、(ポール)ステンレス、(ベルト)ナイロン 質量(kg)8.3 ベルト長さ(mm)1700 ポール径×長さ(Φ×mm)360×906 松吉医科器械コード24-3840-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする