※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの チューブ包帯
ホワイトネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
30847215
品番
10182
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
ポリプロピレンとポリエステルの混紡で、撥水性や速乾性に優れています。
長さ(m)
18
幅(cm)
5
サイズ(号)
2
松吉医科器械コード
24-3860-01
包帯種類
チューブ包帯