※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイトネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 30847224 品番 10183
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
ポリプロピレンとポリエステルの混紡で、撥水性や速乾性に優れています。

長さ(m)18 幅(cm)7.5 サイズ(号)3 松吉医科器械コード24-3860-02 包帯種類チューブ包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする