スーパーブラシ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(4色×3個) 注文コード 30848222 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

3面ヘッドタイプのため、表裏と噛み合わせの部分を同時にみがくことができます。
介助者用歯ブラシとしてもお使いいただけます。

材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS 全長(mm)170 ネイビー・ブルー・グリーン・ピンク(各3本) サイズチャイルド 耐熱温度(℃)80 ヘッド幅(mm)23 松吉医科器械コード24-3976-02
注意
※カラーは変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30848204
2020-12-04
用途:
障害者の口腔ケア
医療・福祉・介護関連業

磨きにくい配慮が必要な方々にはかなり重宝している。少し高いのが難点!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする