※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士システムズ
富士システムズの ドレッシング・傷当て材
富士システムズの 非固着性ガーゼ・フィルム
アルデルムドレッシング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
30850033
品番
4311020
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非固着性吸収ドレッシング。
創傷面にはアルミ蒸着加工された柔軟な素材を使用しています。
滲出液の吸収と通気性に優れています。
EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
24-4443-01
寸法(cm)
10×15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00554000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器