ワンタッチロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5巻) 注文コード 30850112 品番 46385
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

粘着剤不使用の肌にやさしい自着性包帯です。
簡単に手で切れる新素材を使用。
柔らかいフィット感で、巻き直しの多い方でも何度でも外して使用可能です。
ラテックスフリー。

長さ(m)3 幅(mm)75 幅(cm)7.5 松吉医科器械コード23-7421-02 包帯種類自着包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする