ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
ラットズボン 2023
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ディープネイビー
サイズ
85
注文コード
30859142
品番
2023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
ノータック仕様ですっきりデザイン。
ラットパンツは右にファスナーポケット付き。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
色
ディープネイビー
サイズ
85
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
種別
ズボン
素材
ツイル
色番
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30859142
2023
49079327
2023
ノータックラットズボン
ジーベック
1着
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました