PETスラックス 9192

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30861678 品番9192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。

グリーン サイズ105 混率(%)ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50 股下(cm)76 種別スラックス 素材エコツイル 色番60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30861678 9192 63933258 9192 画像準備中 PETスラックス 9192 ジーベック 1本 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする