※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具2山ナックルジョイント
注文コード30874578
品番JMDBG50-25-W-M9NVS
 
参考基準価格(税別)¥22,380
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3996種類から選べます
他の種類を見る
 
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)