カノコ半袖ポロシャツ 6020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズSS 注文コード30918834 品番6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど81種類から選べます 他の種類を見る

風通しがよくサラリとした自然な肌触り
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
汗をかいても表面に吸収・拡散させるので、いつでもサラリとした肌触り。
衿のテープは、とも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

レッド サイズSS 仕様胸ポケット付 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル55・綿45 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)60 素材交織カノコ 色番71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30918834 6020 49081594 6020 半袖ポロシャツ カノコ ジーベック 半袖ポロシャツ カノコ ジーベック 1着 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする