曜日別特売
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397

232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397
232 アルミ蓄熱ブルゾン 232 ジーベック 30942397

アルミ蓄熱ブルゾン 232

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ6L
シルバーグレー
内容量1着注文コード30942397品番232
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

軽さと暖かさがひとつになった、スポーティブルゾンの進行形です。
耐久性にとんだ素材。
右胸ポケット。スライダーを上げて閉じるリバースファスナー仕様。
サイドポケット。裾に向けスライダーを下ろして閉まります。(閉じ忘れ防止/ファスナー開き防止)。
両袖アジャスター機能。マジックテープで袖口開きを無段階調整。
ラグラン袖。肩への負担が軽く、腕の動きが楽です。
前立て。ファスナーとマジックテープで風の侵入をシャットアウト。
左袖ペン差し。10mm直径のペンが2本差せます。
左胸内ポケット。名刺入れや携帯電話の収納に最適。
裾スピンドルゴム調整機能。ウエスト部分を絞って、ぴったり体にフィット。
フードアジャストストッパー。頭部の密着度を調整でき、広視界を確保します(フード取り外し可)。

シルバーグレー
サイズ
6L
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル70・キュプラ30
種別
ブルゾン
素材
(表)タッサー、(裏)アルミ箔プリント、(中綿)吸湿発熱機能綿
色番
22
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
16.5×15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする