防寒ブルゾン

防寒ブルゾン - 寅壱防寒ブルゾン - 寅壱防寒ブルゾン - 寅壱

ポリエステル高密度の生地と起毛素材とのボンディングで、防風性と保温性をしっかり確保。同系色の表裏生地での切替デザインでミリタリーテイストを表現。

色
44/OD
サイズ
L
胸囲(cm)
118
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
65.5
材質(裏)
ポリエステル100%
材質(表)
ポリエステル89%・ポリウレタン11%
内容量
1枚
注意
※防風性を重視したボンディング加工の為、ストレッチ性は軽微となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025858307940-129
¥9,900
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする