寅壱
防寒ブルゾン
軽量ながらすぐれた保温性、表地は生活撥水の後加工。左胸ファスナーポケット。右身ごろ内側にクロロプレン製のスマホポケットを装備。
色
47/ディープグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ナイロン62%・ポリエステル38%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02585909
2587-129
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください