寅壱
ライト防寒ジャケット
裏フリース仕様。袖口マジックテープアジャスター仕様。裾は脇部分のみゴム仕様。再帰反射テープ付き。
色
27/オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ナイロン100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02586092
2590-124
¥
12,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください