はんてん DAN-TENコンフリーM BLACK
軽い着心地と、小さくたためるパッカブル仕様が魅力の、はんてん型の羽織り【COM-FLY/コンフリー】。家族やパートナーと兼用できるサイズ展開で、さまざまなライフスタイルに寄り添います。節電意識が高まり、冬の羽織りへの関心も高まっている今。この冬は、新しい冬の定番【DAN-TEN】を纏い、現代の半纏ならではの少し特別な気分を楽しみながら、暖かく快適な時間を過ごしてみませんか。畳んで付属の巾着に収納することができます。軽量で持ち運びしやすいので、キャンプなどのアウトドアにもオススメです。
- 用途
- 自宅からアウトドアまでリバーシブルで楽しめる半纏の防寒着に。
- 付属品
- 巾着袋
- 色
- BLACK
- 質量(g)
- 390
- サイズ(cm)
- (男女兼用)Mサイズ【チェスト・バスト:80~96、身長:155~175】
- 肩幅(cm)
- 46
- 袖丈(cm)
- 46
- 着丈(cm)
- 70
- 身幅(cm)
- 55
- 袖口幅(cm)
- 21
- 内容量
- 1個
注意
※サイズ(cm)は平置きで測定しております。製造工程の関係上、各採寸箇所実寸(平置き)より1~2cmの誤差が生じる場合があります。掲載画像には他カラーの商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ

































