LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 紫外線硬化
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 工業用
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
30951472
品番
36910
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性
耐水、耐湿
色
透明
タイプ
紫外線硬化型
主成分
アクリル系
引張剪断強度(N/mm
2
)
11
粘度(mPa・s)
6000〜13500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
70
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。