LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用瞬間接着剤
LOCTITE強力瞬間接着剤415
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×10本)
注文コード
30951786
品番
33210
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。
主な用途
主に金属
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
20〜30
粘度(mPa・s)
900〜1500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
固着時間(秒)
30〜60
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。