CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 厨房機器・設備・調理機械
CAPTAIN STAGの 熱調理機・加熱機器
CAPTAIN STAGの 焼物器
炭焼き名人 串焼き台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30967974
品番
M-6633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鉄(クロムめっき)
サイズ
小
質量(g)
約235
組立寸法(mm)
(約)幅275×奥行140×高さ40