M-6557 水冷ミニ七輪コンロ用串焼スタンド(串付) CAPTAIN STAG 30968062

水冷ミニ七輪コンロ用串焼スタンド(串付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30968062 品番M-6557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
セット内容スタンド1・串5 材質スタンド・串:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)(約)スタンド:170×145×高さ30、串:全長200 質量(g)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする