CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 集会用テント
オルディナヘキサタープセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30968665
品番
M-3167
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
(約)400×420
材質
タープ:ポリエステル70D(PU1.000mm)、ポール:スチールΦ22mm×220cm
質量(kg)
約3
アズワン品番
64-9354-22
収納時寸法(cm)
(約)70×14×14