CAPTAIN STAG
ブラン スモーカーセット(円筒型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
30971088
品番
M-6507
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木
セット内容
本体1・網1・ふた1・フック3・チップ容器1・底板1
質量(kg)
約1.2
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ260×295(本体のみ)