CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 集会用テント
プレーナメッシュタープセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30971377
品番
M-3154
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
(約)310×330×H200
材質
タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm
質量(kg)
約6
アズワン品番
64-9354-28
収納時寸法(cm)
(約)72×22×22