CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
キャンピングスプーンセット(箸付)(ビニールケース付)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30976304
品番
M-7715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
材質
ナイフ・スプーン・フォーク:ステンレ鋼、箸:スチロール樹脂
長さ(mm)
(約)デザートナイフ・デザートフォーク:160、デザートスプーン・箸:165
質量(g)
約70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30976304
M-7715
28750604
UH-3037
ステンレスカトラリー 3本セット ケース付き
CAPTAIN STAG
1組
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)