CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 保冷剤・保冷袋
CAPTAIN STAGの 保温・保冷バッグ
アルミインナー保冷パック3サイズセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30978316
品番
MP-439
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
セット内容
Lサイズ1、Mサイズ1、Sサイズ1
材質
ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)
寸法(mm)
(約)L:265×370×100、M:230×325×90、S:200×285×80
質量(g)
65