曜日別特売
UE-3006 ニューコールドパック <スティック> CAPTAIN STAG 30979043

ニューコールドパック <スティック>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30979043品番UE-3006
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・増粘剤寸法(mm)(約)50×190×厚さ45質量(g)約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30979043
2023-08-14
用途: 水冷服の冷媒として試してみた。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

凍結させた500㏄のペットボトルはかさ張るので、その代替品として2本装備してみた。
出し入れもスムースで良い感じだったが、冷たい持続時間が凍結ペットボトルの半分でした。
本来の使用方法とは違いますが実験結果として他の人の参考になればよいです。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする