CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
アスタ ビッグウォータージャグ〈ツインコック〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30979384
品番
M-5035
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
13
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)
(約)290×310×高さ480(※製品はスタンドを取り付けた状態で、ハンドルを含まない外寸です。)
質量(kg)
約3.3
保冷効力(℃)
約10以下(8時間)