CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
アスタ ビッグウォータージャグ〈ツインコック〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30979402
品番
M-5036
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
16
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
寸法(mm)
(約)290×310×高さ540(※製品はスタンドを取り付けた状態で、ハンドルを含まない外寸です。)
質量(kg)
約3.7
保冷効力(℃)
約9以下(8時間)