クールヒッツ ウォータージャグ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 30979542 品番 M-5027
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。

容量(L)7.5 寸法(mm)(約)240×280×高さ365 保温効力(℃)約43以上(24時間)、73以上(6時間) 保冷効力(℃)約11以下(8時間) 質量(kg)1.5 ネイビー 収納時寸法(mm)(約)240×270×高さ305 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
熱中症対策など
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

熱中症の対策として来客用に設置しました。
また社内でのイベント時にも使用し重宝しています。

対象商品:
30979524
2025-01-23
用途:
お店の飲み物
生蕎麦辰巳庵 様 (飲食業)

冷たさは、営業中持続して良かったです、使いやすいので助かってます

対象商品:
03661543
2024-05-14
用途:
飲料の一時保管に
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた類似製品が破損したため購入。3L程度の商品を探していたので、助かりました。 現在、操作・手入れなど不都合な感じはなく使用しています。

対象商品:
30979542
2022-02-15
用途:
お客様への温かいお茶を提供するため
御食事処ひょっとこ 様 (飲食業)

シンプルイズベストで使いやすい 
温冷使えるので夏は麦茶 冬は温かいお茶
このお値段で重宝してます

対象商品:
36816245
2021-07-27
用途:
工場で
株式会社樫原製作所 様

洗いやすく、量も入るので使いやすいです。
買って良かったです。

対象商品:
30979524
2021-02-25
用途:
マグカップ・コップ洗いに使用
有限会社北日本ガラス 様

お湯が出ない為冬冷たい水で洗っていました。丁度お湯加減にして洗っているので大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
30979524
2020-09-25
用途:
あったかいお茶をみんなで飲むとき利用
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、なかなか壊れなさそうでした。
お茶が出てくる蛇口の部分の強度が少し心配ですが無茶をしない使い方をしようと思います。

対象商品:
30979542
2019-06-25
用途:
工場作業

氷が朝入れて、夕方までの解けていない、すごいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする