クイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30979987 品番 M-3278
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)約11.5 幅(cm)200 寸法(cm)(約)200×200×H237・228・219 材質(フレーム)鉄(粉体塗装) 組立方法ワンタッチ 収納時寸法(cm)(約)121×21×21 材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工 適合用途フリーマーケットや町内会・祭事などのイベントやレジャー 収容人数3〜4人

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
自治会での行事用
飯島自治会自主防災会 様 (その他業種)

設置、撤収が楽で助かります。サイズも適宜と思います。

対象商品:
30980005
2024-05-22
用途:
地元の方を呼んだ境界確認等
その他業種

購入前に確認したとおり,広さがちょうど良い商品でした。キャリーバッグも付いており使い勝手も良いです。

対象商品:
30980023
2022-07-06
用途:
現場の熱中症対策として購入
建設業・工事業

コンパクトにたため、収納に便利なうえに
広げたときも予想以上にしっかりしていて安定感あり、満足しました。

対象商品:
30980005
2022-09-02
用途:
夏場の現場の日除けとして使用
建設業・工事業

組み立ても簡単で、作業の休憩所として便利でした、また今年は突然の雨が多く一時的な雨よけとなり重宝しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする