曜日別特売
M-9862 FEEL BOSCO トレッキングステッキ用バスケットBタイプ CAPTAIN STAG 30981326

FEEL BOSCO トレッキングステッキ用バスケットBタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30981326品番M-9862
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)外径52×厚さ20質量(g)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30981326
2022-06-15
用途: 登山
医療・福祉・介護関連業

トレッキングポールにしっかり装着できて途中で外れることもなく使えました。

対象商品 : 30981326
2022-01-27
用途: トレッキング
その他業種

こちらも2本あるポールの1本に付けました、こちらは大きさも丁度良い感じで又実際のトレッキングに使っても使い心地も問題なく安心して使いました。付けるときにもポールにピッタリで問題ありませんでした、機会ありましたら又利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする