M-9866 FEEL BOSCO ザックカバー 25 CAPTAIN STAG 30982227

FEEL BOSCO ザックカバー 25

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード30982227品番M-9866
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ポリエステル(PUコーティング)ブラックサイズ(約)15L~25L用質量(g)6収納時寸法(mm)(約)50×55×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 登山
サービス業

雨対策用に購入しました。
部屋で自分のザックに装着してみました。とてもフィットしていて、星の多い人気商品だと思いました。ザーザー降りの雨でも行けるかな、と思っています。

対象商品 : 30982227
2024-04-30
用途: 雨天、積雪時に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

とてもコンパクトで軽く持ち運びに便利です。お勧め商品です。

対象商品 : 30982227
2023-06-09
用途: 雨の通勤
製造業

雨の日に自転車での通勤カバンのカバーに使いましたが雨、跳ねにカバンは濡れませんでした、良かったです。

対象商品 : 30982227
2021-10-31
用途: 背負うタイプのカバンに使用
その他業種

水に強く、雨天時に重宝しています。使ってない時も小さくたためて収納され、そして軽いので、常に携行しています。今までは傘を差しても、背負ったかばんがずぶ濡れになり困っていました。仕事だけでなく行楽時も持っていきます。

対象商品 : 30982227
2018-06-01
用途: 持っているリュック 防水かと思っていたら 雨の日に中身が びしょ濡れ

まだ使っていませんが 準備だけはと思い購入しました。コンパクトなので リュックに入れても それほど かさ張りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする