※使用例タープ本体は別売です
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 集会用テント
スクリーンパネル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30985937
品番
M-3195
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合
注文コード30980005 品番M-3277 又は 注文コード30977923 品番M-3282
材質
ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
質量(kg)
約1.8
寸法(cm)
約250×250×H187
アズワン品番
64-9354-52
収納時寸法(cm)
約54×14×14