CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 防災用ドームテント
シャイニーリゾート ポップアップテントUV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30995265
品番
UA-14
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル70D(PU加工)、ポール:バネ鋼
質量(kg)
約1.7
サイズ
M
寸法(cm)
(約)200×150×H130
アズワン品番
64-9354-62
収納時寸法(cm)
(約)外径50x厚さ7