CSクラシックス FDスツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30997042 品番UP-1025
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:綿65%、ポリエステル35% 寸法(mm)(約)幅320×奥行320×高さ380、座面の高さ:380 質量(kg)約1.2 ホワイト 収納時寸法(mm)(約)320×485×厚さ75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする