MG-2668 ピサ PC.スタックチェア CAPTAIN STAG 30997767

ピサ PC.スタックチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30997767 品番MG-2668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 寸法(mm)(約)幅575×奥行520×高さ820、座面の高さ:380 質量(kg)約2.4 グリーン 耐荷重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする