CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ピサ PC.スタックチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30997785
品番
MG-2596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)幅575×奥行520×高さ820、座面の高さ:380
質量(kg)
約2.4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
80