M-9784 反射バンド CAPTAIN STAG 30998808

M-9784 反射バンド CAPTAIN STAG 30998808
M-9784 反射バンド CAPTAIN STAG 30998808
M-9784 反射バンド CAPTAIN STAG 30998808
M-9784 反射バンド CAPTAIN STAG 30998808

反射バンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)タイプ注文コード30998808品番M-9784
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)(約)30×300材質表面:反射材PVC、芯材:バネ鋼質量(g)約60タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30998808
2018-11-15
用途: レインパンツ裾バタつき止め
製造業

短いのではずれやすい。あと5~8cm欲しい。子供には丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする